Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 31MJ72 -metriavain 32 tuuman teräsjauhemaalattu | AG2MYV

WESTWARD 31MJ72 mittariavain 32 tuuman teräsjauhemaalattu

Varastossa
Tuote: AG2MYV Malli: 31MJ72

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittarin avain
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Pituus32 "
MateriaaliTeräs
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8204110060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 31MJ72 on 31MJ71: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 31MJ73 -metriavain 60 tuuman teräsjauhemaalattu | AG2MYW 31MJ7360 "€42.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 31MJ72 mittariavain 32 tuuman teräsjauhemaalattu
€31.24 / yksikkö