Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 31MJ73 -metriavain 60 tuuman teräsjauhemaalattu | AG2MYW

WESTWARD 31MJ73 mittariavain 60 tuuman teräsjauhemaalattu

Varastossa
Tuote: AG2MYW Malli: 31MJ73

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittarin avain
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Pituus60 "
MateriaaliTeräs
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.545
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8204110060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 31MJ72 -metriavain 32 tuuman teräsjauhemaalattu | AG2MYV 31MJ7232 "€31.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 31MJ73 mittariavain 60 tuuman teräsjauhemaalattu
€42.25 / yksikkö