Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 31MA25 koukku, kaareva 7-1 / 2 tuumaa | AH3FNV

WESTWARD 31MA25 Pry Bar Kaareva 7-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH3FNV Malli: 31MA25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPry -baari
VäriMusta
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Kokonaispituus7.5 "
kokonaisleveys7 / 8 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus7 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)2.29
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESTWARD 31MA27 vankka tanko kaareva 9-1 / 2 tuuman pituus | AH3FNX 31MA27-Korkea hiiliteräs9.5 "1.5 "€10.08
WESTWARD 31MA28 kärkipylväs, kaksoispää, 30 tuuman | AH3FNY 31MA283 / 4 "Hiiliteräs30 "1.187 "€18.74
WESTWARD 31MA29 Pry Bar kaksinkertainen pää 36 tuumaa | AH3FNZ 31MA297 / 8 "Hiiliteräs36 "1.5 "€25.52
WESTWARD 31MA30 Vankotanko, kaksoispää, 24 tuuman | AH3FPA 31MA303 / 4 "Hiiliteräs24 "1.187 "€42.80
WESTWARD 31MA31 kärkipylväs, kaksoispää, 30 tuuman | AH3FPB 31MA317 / 8 "Hiiliteräs30 "1.5 "€27.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 31MA25 Pry Bar Kaareva 7-1/2 tuuman pituus
€4.86 / yksikkö