Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 31MA31 kärkipylväs, kaksoispää, 30 tuuman | AH3FPB

WESTWARD 31MA31 Pry Bar Double End 30 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH3FPB Malli: 31MA31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPry -baari
VäriMusta
Halkaisija7 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys1.5 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)76.45
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESTWARD 31MA25 koukku, kaareva 7-1 / 2 tuumaa | AH3FNV 31MA25-Korkea hiiliteräs7.5 "7 / 8 "€4.86
WESTWARD 31MA27 vankka tanko kaareva 9-1 / 2 tuuman pituus | AH3FNX 31MA27-Korkea hiiliteräs9.5 "1.5 "€10.08
WESTWARD 31MA28 kärkipylväs, kaksoispää, 30 tuuman | AH3FNY 31MA283 / 4 "Hiiliteräs30 "1.187 "€18.74
WESTWARD 31MA29 Pry Bar kaksinkertainen pää 36 tuumaa | AH3FNZ 31MA297 / 8 "Hiiliteräs36 "1.5 "€25.52
WESTWARD 31MA30 Vankotanko, kaksoispää, 24 tuuman | AH3FPA 31MA303 / 4 "Hiiliteräs24 "1.187 "€42.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 31MA31 Pry Bar Double End 30 tuuman pituus
€27.12 / yksikkö