Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 31MA18 -nastainen lyöntihärkä 7/16 tuumaa AG2MUZ

WESTWARD 31MA18 Pin Punch Bull 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2MUZ Malli: 31MA18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Punch
rakentaminenMusta oksidi, seosterästä
Malli1-osainen, tarkkuuskoneistettu, maadoitettu
Hex1-3 / 16 "
Pituus12 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko7 / 16 "
TyyppiSonni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9855
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8205595560

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkaistu teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
WESTWARD 31MA13 -nastainen lyöntihärkä 5/16 tuumaa | AG2MUU 31MA131-osainen, pyöreä, taottu1-1 / 4 "13.75 "5 / 16 "€47.74
WESTWARD 31MA14 -nastainen reikäpuhallin 1/4 tuumaa AG2MUV 31MA141-osainen, pyöreä, taottu1-1 / 4 "10 "1 / 4 "€35.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 31MA18 Pin Punch Bull 7/16 tuumaa
€38.64 / yksikkö