Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 31MA13 -nastainen lyöntihärkä 5/16 tuumaa | AG2MUU

WESTWARD 31MA13 Pin Punch Bull 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2MUU Malli: 31MA13

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Punch
rakentaminenMusta oksidi, seosterästä
Malli1-osainen, pyöreä, taottu
Hex1-1 / 4 "
Pituus13.75 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko5 / 16 "
TyyppiSonni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.197
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8205595560

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkaistu teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
WESTWARD 31MA14 -nastainen reikäpuhallin 1/4 tuumaa AG2MUV 31MA141-osainen, pyöreä, taottu1-1 / 4 "10 "1 / 4 "€35.62
WESTWARD 31MA18 -nastainen lyöntihärkä 7/16 tuumaa AG2MUZ 31MA181-osainen, tarkkuuskoneistettu, maadoitettu1-3 / 16 "12 "7 / 16 "€38.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 31MA13 Pin Punch Bull 5/16 tuumaa
€47.74 / yksikkö