Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 31D047 korvaava koukunleuka 24 tuuman putkipihteihin | AC4ZTE

WESTWARD 31D047 Vaihtokoukkuleuka 24 tuuman putkiavaimeen

Varastossa
Tuote: AC4ZTE Malli: 31D047

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvauskoukun leuka
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus9 29 / 64 "
TyyppiPutkipihdit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
WESTWARD 31D042 koukunleuka 8 tuuman putkipihteihin | AC4ZRZ 31D0423 63 / 64 "€9.48
WESTWARD 31D043 koukunleuka 10 tuuman putkipihteihin | AC4ZTA 31D0435 13 / 16 "€11.01
WESTWARD 31D044 -koukunleuka 12 tuuman putkipihteihin | AC4ZTB 31D0446 9 / 64 "€15.25
WESTWARD 31D045 -koukunleuka 14 tuuman putkipihteihin | AC4ZTC 31D0456 49 / 64 "€18.68
WESTWARD 31D046 koukunleuka 18 tuuman putkipihteihin | AC4ZTD 31D0468 7 / 64 "€26.24
WESTWARD 31D048 koukunleuka 36 tuuman putkipihteihin | AC4ZTF 31D04812 23 / 64 "€73.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 31D047 Vaihtokoukkuleuka 24 tuuman putkiavaimeen
€38.12 / yksikkö