Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 87A90401 Ball Valve, Size 3/4 Inch, Full Port, Stainless Steel | CA4ETU

APOLLO VALVES 87A90401 Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa, koko portti, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CA4ETU Malli: 87A90401

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,080.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Toimilaitteen tyyppiVivukahva
Rungon materiaali316 SS
Yhteyden tyyppiLaippa 300
PorttityyppiTäysi portti
PaineluokitusASME 300
TiivistetyyppiPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Koko3 / 4 "
Leikkaa materiaali316 SS
Venttiilin tyyppiLaippapallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 150 # höyry

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen tyyppiKokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 87A908142480 Palloventtiili, 2 tuumaa 300Rf, kokoportti, tuuletusaukko, grafiitti | BY3UQK 87A908142480--€3,219.99
APOLLO VENTTIILIT 87A90814248090 Palloventtiili, 2 tuumaa 300Rf, kokoportti, tuuletusaukko, grafiitti | BY3UQL 87A90814248090--€4,981.07
APOLLO VENTTIILIT 87A9081424TD Palloventtiili, 2 tuumaa 300Rf, kokoportti, tuuletusaukko | BY3UQM 87A9081424TD--€3,283.37
APOLLO VENTTIILIT 87A908143570 Palloventtiili, 2 tuumaa 300Rf, koko portti, tuuletusaukko, PTFE | BY3UQN 87A908143570--€4,087.34
APOLLO VENTTIILIT 87A90814UL Palloventtiili, 2 tuumaa 300Rf, täysi portti, tuuletusaukko | BY3UQP 87A90814UL--€3,227.89
APOLLO VENTTIILIT 87A9081449 Palloventtiili, 2 tuumaa 300Rf, täysi aukko, tuuletusaukko | BY3UQQ 87A9081449--€3,199.39
APOLLO VENTTIILIT 87A9082476 Palloventtiili, 2 tuumaa 300Rf, kokoportti, grafiitti | BY3UQR 87A9082476--€3,434.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 87A90401 Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa, koko portti, ruostumaton teräs
€1,080.47 / yksikkö