Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 30RZ14 -mutterinväännin, pyöreä 1/2 tuuman kuusiokanta AF9RHB

WESTWARD 30RZ14 mutterinväännin pyöreä 1/2 tuuman kuusio

Varastossa
Tuote: AF9RHB Malli: 30RZ14

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja
Terän materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Värikoodipunainen
Kahvaergonominen
Käsittele väriäMusta / punainen
Kahvan muotoiluTii
Kahva materiaaliTermoplastinen vulkanisaatti
Hex12.7 mm
Kuusiokoko1 / 2 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus11 5 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
VarsiPyöreä
Varren pituus9 1 / 16 "
Varren materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiKäsittele väriäHexKuusiokokoSAE tai metrinenHinta
WESTWARD 30RZ24 mutterinväännin, pyöreä 1/2 tuuman kuusiokanta AF9RHM 30 RZ24sininenSininen ja musta kahva12 mm12.0mmmetrinen€15.62
WESTWARD 30RZ26 -mutterinvääntimen pyöreä 9/16 kuusio | AF9RHN 30 RZ26sininenSininen ja musta kahva14 mm14.0mmmetrinen€4.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 30RZ14 mutterinväännin pyöreä 1/2 tuuman kuusio
€15.84 / yksikkö