Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 30PA98 kaarevat nenäpihdit teräs | AF9NZH

WESTWARD 30PA98 Kaareva pihdit terästä

Varastossa
Tuote: AF9NZH Malli: 30PA98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaarevat nenäpihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
LeikkaamisreunaEi
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1 7 / 64 "
Leuan leveys7 / 16 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1-61 / 64 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus4 5 / 16 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys7 / 64 "
JännitearvotEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8203206030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSidonta pystyyLeikkauskapasiteetti / materiaalieräKärjen leveysLeuan pituusLeuan leveysMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusHinta
WESTWARD 1UKK4 Pitkäkärkiset pihdit 6-1 / 2 2-3 / 8 Leuka | AB3NLL 1UKK4Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1/16 ", 1241 MPATaivutetut pitkän nenän pihdit3 / 16 "2.375 "3 / 8 "2.25 "6.5 "€20.42
WESTWARD 1UKK7 Pitkän nokan pihdit 10-7/8 4-1/8 Leuka | AB3NLP 1UKK7Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Ei määriteltyTaivutetut pitkän nenän pihdit5 / 32 "4.125 "3 / 8 "2-1 / 16 "10.875 "€35.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 30PA98 Kaareva pihdit terästä
€36.72 / yksikkö