Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UKK7 Pitkän nokan pihdit 10-7/8 4-1/8 Leuka | AB3NLP

WESTWARD 1UKK7 Pitkäkärkiset pihdit 10-7/8 4-1/8 Leuka

Varastossa
Tuote: AB3NLP Malli: 1UKK7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaivutetut pitkän nenän pihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend45 Tutkinnot
Leuan pituus4.125 "
LeukatyyppiSahalaitainen
Leuan leveys3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen2-1 / 16 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus10.875 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys5 / 32 "
JännitearvotEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nenän muoto (taivutettu)
    • Sivuleikkuri (ei)
    • 1UKK7 on ehdotettu 1UKK8: n korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSidonta pystyyLeikkauskapasiteetti / materiaalieräKärjen leveysLeuan pituusLeuan leveysMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusHinta
WESTWARD 1UKK4 Pitkäkärkiset pihdit 6-1 / 2 2-3 / 8 Leuka | AB3NLL 1UKK4Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1/16 ", 1241 MPATaivutetut pitkän nenän pihdit3 / 16 "2.375 "3 / 8 "2.25 "6.5 "€20.42
WESTWARD 30PA98 kaarevat nenäpihdit teräs | AF9NZH 30PA98Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Ei määriteltyKaarevat nenäpihdit7 / 64 "1 7 / 64 "7 / 16 "1-61 / 64 "4 5 / 16 "€36.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UKK7 Pitkäkärkiset pihdit 10-7/8 4-1/8 Leuka
€35.58 / yksikkö