Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2YNK8 Gage Block -sarja suorakulmainen 81 kpl | AC4DDB

WESTWARD 2YNK8 Gage Block Set suorakaiteen muotoinen 81 kpl

Varastossa
Tuote: AC4DDB Malli: 2YNK8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€353.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGage Block -sarja, 81 kpl
MateriaaliTeräs
MuotoSuorakulmainen
Kurkun syvyys0"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2YNK8 Gage Block Set suorakaiteen muotoinen 81 kpl
€353.73 / yksikkö