Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2YNK3 Syvyys Gage Digital 6 In / 150mm | AC4DCW

WESTWARD 2YNK3 Syvyysmittari Digital 6 In/150mm

Varastossa
Tuote: AC4DCW Malli: 2YNK3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvyys Gage
alasinPyöreä
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus2"
PerustyyliKoko
KalibrointitodistusEi
Mittareiden lukumäärä0
Mittatankojen lukumäärä5
alue0 - 6"/0 - 150 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
Rod Dia.0.177 "
Sauvan tyyppiPyöreä
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2YNK3 Syvyysmittari Digital 6 In/150mm
€220.53 / yksikkö