TRIM LOK INC 4100B3X1 / 16A-250 peitelevyn alumiinipidike 0.23 tuuman leveys 250 jalkaa | AA2BTT 10D058

TRIM LOK INC 4100B3X1/16A-250 Alumiinikoristetiiviste 0.23 tuumaa Leveys 250 jalkaa

Tuotenumero: AA2BTT Malli: 4100B3X1/16A-250Ristiviite: 10D058
Varastossa

Hanki se tiistai, huhtikuu 29

€713.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräEdge Grip -tiiviste
Lampun halkaisija0.437 "
VäriMusta
Sopii reunaan0.0625 "
Jalan pituus0.562 "
Pituus250ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Maks. Lämpötila150 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Kokonaiskorkeus0.562 "
kokonaisleveys0.669 "
TyyliSivulamppu vinyylipidikkeellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.19 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€54.41
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.2 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€60.15
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.23 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€67.65
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 peitelevyn alumiinipidike 0.23 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Ylävalo vinyylipidikkeellä€65.58
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32A-25 Säätötiiviste alumiinikiinnike 0.26 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€67.15
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 peitelevyn alumiinipidike 0.26 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Ylävalo vinyylipidikkeellä€67.15
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 peitelevy alumiinipidike 0.19 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC 4100B3X1/16A-250 Alumiinikoristetiiviste 0.23 tuumaa Leveys 250 jalkaa
€713.96 / yksikkö