Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2YNF1 Automaattinen keskireikä 6 tuuman kovametallikärki | AC4DBY

WESTWARD 2YNF1 automaattinen keskirei'itys, 6 tuuman kovametallikärki

Varastossa
Tuote: AC4DBY Malli: 2YNF1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen keskireikä
SäädettäväKyllä
Halkaisija5 / 8 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pituus6"
MateriaaliTeräs W / kovametallipiste
Palojen lukumäärä1
Kohtakarbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Iskuvoima (säädettävä)
    • Vaihdettava kohta (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuunPituusMateriaaliHinta
WESTWARD 2YNE9 automaattinen keskirei'itin 1/2 D x 5 L | AC4DBX 2 VUOSI 91 / 2 "Mustaoksidi5"Teräs€41.45
WESTWARD 2YNF2 Automaattinen keskireikä 6 tuuman pituus | AC4DBZ 2YNF25 / 8 "Mustaoksidi6"Teräs€56.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2YNF1 automaattinen keskirei'itys, 6 tuuman kovametallikärki
€74.06 / yksikkö