Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2UFX4 mekaniikkapora nopea teräs 15/32 135 astetta | AC3LAV

WESTWARD 2UFX4 Mechanics Drill High Speed ​​Steel 15/32 135 Deg

Varastossa
Tuote: AC3LAV Malli: 2UFX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikan poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.4688
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta135 astetta
Suorittaa loppuunMusta ja kulta
Huilun pituus3.125 "
Murtoluku15 / 32 "
LuokkaHeavy Duty
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4.75 "
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.15 / 32 "
Koko15 / 32 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4527
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusMurtolukuKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WESTWARD 2UFU5 Mechanics Poraa suurnopeusterästä 1/16 135 Deg | AC3KZR 2UFU50.06257 / 8 "1 / 16 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "€2.01
WESTWARD 2UFU6 Mechanics Poraa pikaterästä 5/64 135 Deg | AC3KZT 2UFU60.07811"5 / 64 "2"5 / 64 "5 / 64 "€2.14
WESTWARD 2UFU7 Mechanics Poraa pikaterästä 3/32 135 Deg | AC3KZU 2UFU70.09381.25 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€2.57
WESTWARD 2UFU8 Mechanics Poraa pikaterästä 7/64 135 Deg | AC3KZV 2UFU80.10941 5 / 16 "7 / 64 "2.375 "7 / 64 "7 / 64 "€2.28
WESTWARD 2UFU9 Mechanics Poraa suurnopeusterästä 1/8 135 Deg | AC3KZW 2UFU90.12501.437 "1 / 8 "2.5 "1 / 8 "1 / 8 "€2.74
WESTWARD 2UFV1 Mechanics Poraa pikaterästä 9/64 135 Deg | AC3KZX 2UFV10.14061 9 / 16 "9 / 64 "2.625 "9 / 64 "9 / 64 "€2.31
WESTWARD 2UFV2 Mechanics Poraa pikaterästä 5/32 135 Deg | AC3KZY 2UFV20.15621 11 / 16 "5 / 32 "2.75 "5 / 32 "5 / 32 "€3.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2UFX4 Mechanics Drill High Speed ​​Steel 15/32 135 Deg
€16.33 / yksikkö