Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2UFF8 Kaksipäinen porakoko #20 Nopean teräksen mustaoksidi | AC3KVX

WESTWARD 2UFF8 kaksipäinen pora, koko #20 nopea teräs musta oksidi

Varastossa
Tuote: AC3KVX Malli: 2UFF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen pora
Desimaaliekvivalentti0.1610
Porakohta135 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus0.551 "
LuokkaHeavy Duty
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus2.165 "
PistetyyppiJakopiste
TyyppiStandardi
Langan koko#20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusHinta
WESTWARD 2UFF7 kaksoisporakone 1/4 suurnopeusteräksestä, musta oksidi | AC3KVW 2 UFF70.25000.827 "2.756 "€0.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2UFF8 kaksipäinen pora, koko #20 nopea teräs musta oksidi
€1.29 / yksikkö