Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2RUR6 -ruuvinvetosarja Cr Mo 5 kpl AC3DUX

WESTWARD 2RUR6 ruuvinpoistosarja Cr Mo 5 kpl

Varastossa
Tuote: AC3DUX Malli: 2RUR6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvin ulosvetosarja
Nastojen, pulttien ja ruuvien poistamiseksi1/8 - 3/4 "
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä5
TyyppiKierrehuilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 2RUP8 ruuvin ulosvetosarja hiiliterästä 5 kpl | AC3DUT 2 RUP 85€37.67
WESTWARD 2RUP9 ruuvinpoistosarja hiiliteräs 6 kpl | AC3DUU 2 RUP 96€51.45
WESTWARD 2RUR2 -ruuvinpoistosarja hiiliterästä 10 kpl AC3DUW 2 RUR210€44.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2RUR6 ruuvinpoistosarja Cr Mo 5 kpl
€12.52 / yksikkö