Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2RUP9 ruuvinpoistosarja hiiliteräs 6 kpl | AC3DUU

WESTWARD 2RUP9 ruuvinpoistosarja, hiiliteräs 6 kpl

Varastossa
Tuote: AC3DUU Malli: 2RUP9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvin ulosvetosarja
Putken poistamiseen1 / 8 "
Nastojen, pulttien ja ruuvien poistamiseksi5/64 - 13/32 "
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä6
TyyppiKierrehuilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 2RUP8 ruuvin ulosvetosarja hiiliterästä 5 kpl | AC3DUT 2 RUP 85€37.67
WESTWARD 2RUR2 -ruuvinpoistosarja hiiliterästä 10 kpl AC3DUW 2 RUR210€44.85
WESTWARD 2RUR6 -ruuvinvetosarja Cr Mo 5 kpl AC3DUX 2 RUR65€12.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2RUP9 ruuvinpoistosarja, hiiliteräs 6 kpl
€51.45 / yksikkö