Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2RUL8 -ruuvin ulosvetimen kierrehuilu Koko # 1 | AC3DUH

WESTWARD 2RUL8 Ruuvin ulosvetäjän spiraalihuilun koko #1

Varastossa
Tuote: AC3DUH Malli: 2RUL8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvin ulosvetäjä
Poran koko5 / 64 "
Nastojen, pulttien ja ruuvien poistamiseksi1 / 8 - 1 / 4
Suuri päädia.5 / 32 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus2"
Koko#1
Pieni päädia.1 / 16 "
Kartion pituus (tuumaa)3/4
TyyppiKierrehuilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0014
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoran kokoSuuri päädia.KokonaispituusKokoPieni päädia.Hinta
WESTWARD 2RUL9 Ruuvin ulosvetimen kierrehuilu Koko # 2 | AC3DUJ 2 SÄÄNTÖ97 / 64 "3 / 16 "2.375 "#21 / 12 "€5.12
WESTWARD 2RUP1 -ruuvin ulosvetimen kierrehuilu Koko # 3 | AC3DUK 2 RUP 15 / 32 "1 / 4 "2.75 "#31 / 8 "€6.43
WESTWARD 2RUP2 -ruuvin ulosvetimen kierrehuilu Koko # 4 | AC3DUL 2 RUP 21 / 4 "5 / 16 "3"#43 / 16 "€6.98
WESTWARD 2RUP3 -ruuvin ulosvetimen kierrehuilu Koko # 5 | AC3DUM 2 RUP 317 / 64 "7 / 16 "3.375 "#51 / 4 "€8.86
WESTWARD 2RUP4 -ruuvin ulosvetimen kierrehuilu Koko # 6 | AC3DUN 2 RUP 413 / 32 "19 / 32 "3.75 "#63 / 8 "€17.19
WESTWARD 2RUP5 -ruuvin ulosvetimen kierrehuilu Koko # 7 | AC3DUP 2 RUP 517 / 32 "25 / 32 "4.125 "#71 / 2 "€29.40
WESTWARD 2RUP6 ruuvinpoistimen kierrehuilun koko #8 | AC3DUQ 2 RUP 613 / 16 "1-1 / 32 "4.125 "#83 / 4 "€36.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2RUL8 Ruuvin ulosvetäjän spiraalihuilun koko #1
€4.20 / yksikkö