Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2RUP2 -ruuvin ulosvetimen kierrehuilu Koko # 4 | AC3DUL

WESTWARD 2RUP2 Ruuvin ulosvetäjän spiraalihuilun koko #4

Varastossa
Tuote: AC3DUL Malli: 2RUP2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvin ulosvetäjä
Poran koko1 / 4 "
Putken poistamiseen1/8
Nastojen, pulttien ja ruuvien poistamiseksi7 / 16 - 9 / 16
Suuri päädia.5 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus3"
Koko#4
Pieni päädia.3 / 16 "
Kartion pituus (tuumaa)1
TyyppiKierrehuilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoran kokoSuuri päädia.KokonaispituusKokoPieni päädia.Hinta
WESTWARD 2RUL8 -ruuvin ulosvetimen kierrehuilu Koko # 1 | AC3DUH 2 SÄÄNTÖ85 / 64 "5 / 32 "2"#11 / 16 "€4.20
WESTWARD 2RUL9 Ruuvin ulosvetimen kierrehuilu Koko # 2 | AC3DUJ 2 SÄÄNTÖ97 / 64 "3 / 16 "2.375 "#21 / 12 "€5.12
WESTWARD 2RUP1 -ruuvin ulosvetimen kierrehuilu Koko # 3 | AC3DUK 2 RUP 15 / 32 "1 / 4 "2.75 "#31 / 8 "€6.43
WESTWARD 2RUP3 -ruuvin ulosvetimen kierrehuilu Koko # 5 | AC3DUM 2 RUP 317 / 64 "7 / 16 "3.375 "#51 / 4 "€8.86
WESTWARD 2RUP4 -ruuvin ulosvetimen kierrehuilu Koko # 6 | AC3DUN 2 RUP 413 / 32 "19 / 32 "3.75 "#63 / 8 "€17.19
WESTWARD 2RUP5 -ruuvin ulosvetimen kierrehuilu Koko # 7 | AC3DUP 2 RUP 517 / 32 "25 / 32 "4.125 "#71 / 2 "€29.40
WESTWARD 2RUP6 ruuvinpoistimen kierrehuilun koko #8 | AC3DUQ 2 RUP 613 / 16 "1-1 / 32 "4.125 "#83 / 4 "€36.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2RUP2 Ruuvin ulosvetäjän spiraalihuilun koko #4
€6.98 / yksikkö