Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2LXE2 kartiohana kartio hiiliteräs 5 / 16-18 | AC2PWU

WESTWARD 2LXE2 Käsihana kartiohiiliteräs 5/16-18

Varastossa
Tuote: AC2PWU Malli: 2LXE2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2 23 / 32 "
Piki18
Pikin halkaisijan rajatH5
Varsi Dia.0.318 "
Koko5 / 16 "
Napauta Tyylikynttilä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.125 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WESTWARD 2LXD2 kartiohanan kartio hiiliteräs 6-32 | AC2PWJ 2LXD2UNC32"32H30.141 "#611 / 16 "€2.99
WESTWARD 2LXD3 kartiohana kartio hiiliteräs 8-32 | AC2PWK 2LXD3UNC32.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€2.39
WESTWARD 2LXD5 kartiohana kartiohiiliteräs # 10-32 | AC2PWM 2LXD5UNF32.375 "32H30.194 "#107 / 8 "€2.42
WESTWARD 2LXD7 Kartiohana kartiohiiliteräs 1 / 4-20 | AC2PWP 2LXD7UNC42.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"€4.20
WESTWARD 2LXE4 kartiohana kartio hiiliteräs 3 / 8-16 | AC2PWW 2LXE4UNC42 15 / 16 "16H50.381 "3 / 8 "1.25 "€3.41
WESTWARD 2LXE8 kartiohana kartio hiiliteräs 1 / 2-13 | AC2PXA 2LXE8UNC43.375 "13H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€5.30
WESTWARD 2LXF3 kartiohanan kartio hiiliteräs 5 / 8-11 | AC2PXE 2LXF3UNC43 13 / 16 "11H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "€7.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2LXE2 Käsihana kartiohiiliteräs 5/16-18
€3.32 / yksikkö