Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2LPN3 Firemansin suurivirtaussuutin 5 tuumaa | AC2NZF

WESTWARD 2LPN3 Firemans High Flow -suutin 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2NZF Malli: 2LPN3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen korkean virtauksen suutin
VäriSininen / Musta
YhteysGHT
rakentaminenDie Cast sinkki runko ja messinki spray kärki
MalliPalomiehen tyyli
Flow ControlKumi
Virtausnopeus24 gpm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2LPN3 Firemans High Flow -suutin 5 tuumaa
€47.72 / yksikkö