Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2LAY7 C-kiinnitin 6 tuumaa 2 3/4 tuumaa kurkku | AC2MBZ

WESTWARD 2LAY7 C-puristin 6 tuumaa 2 3/4 tuumaa kurkku

Varastossa
Tuote: AC2MBZ Malli: 2LAY7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-kiinnike
alasinTasoita
Rungon materiaaliValettu vaunu
KiinnitystyyppiValettu vaunu
VäriHarmaa
TullimääräSäännöllinen velvollisuus
Suorittaa loppuunJauhemaali
RullastotelineetPehmeä rauta
Kantavuus2450 lb
Maks. Avaaminen6"
Min. Todistustesti (Lb.)2450
tyynyTasoita
Koko6
KaratKarkaistu teräs, Acme-lanka
KääntöalustaKyllä
Kurkun syvyys2-3 / 4 "
TyyppiSäännöllinen velvollisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRungon materiaaliKiinnitystyyppiKurkun syvyysTyyppiVäriTullimääräSuorittaa loppuunHinta
WESTWARD 10D475 C-puristin Heavy Duty 6-1 / 4 tuumaa 2-7 / 8 Deep Black | AA2CBX 10D4756-1 / 4 "Erittäin voimakas teräsDrop-taottu2-7 / 8 "Heavy DutyMustaHeavy DutyFosfaattikerros€89.32
WESTWARD 10D476 C-puristin Heavy Duty 7-1 / 4 tuumaa 3-7 / 8 tuumaa syvän musta | AA2CBY 10D4767-1 / 4 "Erittäin voimakas teräsDrop-taottu3-7 / 8 "Heavy DutyMustaHeavy DutyFosfaattikerros€128.63
WESTWARD 10D479 C-puristin Heavy Duty 11-5 / 8 tuumaa 5 syvän mustaa | AA2CCA 10D47911-5 / 8 "Erittäin voimakas teräsDrop-taottu5"Heavy DutyMustaHeavy DutyFosfaattikerros€259.77
WESTWARD 10D515 C-kiinnitin 10 tuuman 3-5 / 8 tuuman syvä musta | AA2CCY 10D51510Pehmeä rautaValettu vaunu3-5 / 8 "Säännöllinen velvollisuusMustaSäännöllinen velvollisuusJauhemaali€63.97
WESTWARD 10D516 C-kiinnitin 12 tuuman 3-5 / 8 tuuman syvä musta | AA2CCZ 10D51612 "Pehmeä rautaValettu vaunu3-5 / 8 "Säännöllinen velvollisuusMustaSäännöllinen velvollisuusJauhemaali€71.72
WESTWARD 10D645 C-kiinnitin 4 tuumaa 3 tuumaa syvän sininen | AA2CHJ 10D6454mmPudotettu teräsPudotut taotut3"Säännöllinen velvollisuussininenSäännöllinen velvollisuusJauhemaali€21.17
WESTWARD 10D646 C-puristin 6 tuumaa 3-1/2 tuumaa syvänsininen | AA2CHK 10D6466Pudotettu teräsPudotut taotut3-1 / 2 "Säännöllinen velvollisuussininenSäännöllinen velvollisuusJauhemaali€27.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2LAY7 C-puristin 6 tuumaa 2 3/4 tuumaa kurkku
€39.20 / yksikkö