Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2HUK1 C-kiinnitin Extra Deep 4 Tuumaa 3 1/4 Tuumaa Kurkkua | AC2DET

WESTWARD 2HUK1 C-puristin Extra Deep 4 tuumaa 3 1/4 tuumaa kurkku

Varastossa
Tuote: AC2DET Malli: 2HUK1
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
€54.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-kiinnike
alasinTasoita
Rungon materiaaliPudotettu teräs
KiinnitystyyppiPudotut taotut
VäriHarmaa
TullimääräSäännöllinen velvollisuus
Suorittaa loppuunJauhemaali
RullastotelineetPehmeä rauta
Kantavuus6200 paunaa
Maks. Avaaminen4"
Min. Todistustesti (Lb.)6200
tyynyTasoita
Koko4mm
KaratKarkaistu teräs, musta oksidipäällysteinen
KääntöalustaKyllä
Kurkun syvyys3-1 / 4 "
TyyppiSäännöllinen velvollisuus, erittäin syvä kurkku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6065
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRungon materiaaliKiinnitystyyppiKurkun syvyysTyyppiVäriTullimääräSuorittaa loppuunHinta
WESTWARD 10D475 C-puristin Heavy Duty 6-1 / 4 tuumaa 2-7 / 8 Deep Black | AA2CBX 10D4756-1 / 4 "Erittäin voimakas teräsDrop-taottu2-7 / 8 "Heavy DutyMustaHeavy DutyFosfaattikerros€89.32
WESTWARD 10D476 C-puristin Heavy Duty 7-1 / 4 tuumaa 3-7 / 8 tuumaa syvän musta | AA2CBY 10D4767-1 / 4 "Erittäin voimakas teräsDrop-taottu3-7 / 8 "Heavy DutyMustaHeavy DutyFosfaattikerros€128.63
WESTWARD 10D479 C-puristin Heavy Duty 11-5 / 8 tuumaa 5 syvän mustaa | AA2CCA 10D47911-5 / 8 "Erittäin voimakas teräsDrop-taottu5"Heavy DutyMustaHeavy DutyFosfaattikerros€259.77
WESTWARD 10D515 C-kiinnitin 10 tuuman 3-5 / 8 tuuman syvä musta | AA2CCY 10D51510Pehmeä rautaValettu vaunu3-5 / 8 "Säännöllinen velvollisuusMustaSäännöllinen velvollisuusJauhemaali€63.97
WESTWARD 10D516 C-kiinnitin 12 tuuman 3-5 / 8 tuuman syvä musta | AA2CCZ 10D51612 "Pehmeä rautaValettu vaunu3-5 / 8 "Säännöllinen velvollisuusMustaSäännöllinen velvollisuusJauhemaali€71.72
WESTWARD 10D645 C-kiinnitin 4 tuumaa 3 tuumaa syvän sininen | AA2CHJ 10D6454mmPudotettu teräsPudotut taotut3"Säännöllinen velvollisuussininenSäännöllinen velvollisuusJauhemaali€21.17
WESTWARD 10D646 C-puristin 6 tuumaa 3-1/2 tuumaa syvänsininen | AA2CHK 10D6466Pudotettu teräsPudotut taotut3-1 / 2 "Säännöllinen velvollisuussininenSäännöllinen velvollisuusJauhemaali€27.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2HUK1 C-puristin Extra Deep 4 tuumaa 3 1/4 tuumaa kurkku
€54.21 / yksikkö