Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2HKW8 lyijykynän renkaan puristin 20 - 120 psi | AC2BYZ

WESTWARD 2HKW8 Pencil Rengaspainemittari 20 - 120 Psi

Varastossa
Tuote: AC2BYZ Malli: 2HKW8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyijykynän renkaan painemittari
Max. Ilmanpaine120 psi
Painealue20 - 120 psi
KokoGages, rengas
KäytettyRenkaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueKäytettyHinta
WESTWARD 2HKW6 lyijykynän renkaan puristin 20 - 120 psi | AC2BYX 2HKW620 - 120 psiKuorma-autonrenkaat€21.49
WESTWARD 2HKW7 lyijykynän renkaan puristin 10-50 Psi | AC2BYY 2HKW710 - 50 psiRenkaat€15.38
WESTWARD 2HKY5 lyijykynän renkaan puristimet 10 - 75 Psi | AC2BZP 2HKY510 - 75 psiRenkaat€15.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2HKW8 Pencil Rengaspainemittari 20 - 120 Psi
€12.92 / yksikkö