Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2GKR9 sytytystulpan kengänvetolaite 5 3/4 tuuman pituus | AB9YQW

WESTWARD 2GKR9 sytytystulpan vedin 5 3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB9YQW Malli: 2GKR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytystulpan käynnistin
Pituus5.75 "
MateriaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2GKR9 sytytystulpan vedin 5 3/4 tuuman pituus
€1.42 / yksikkö