Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2FGN7 L-kiinnitin Economy 8 tuumaa 4 3/4 tuumaa D | AB9VEQ

WESTWARD 2FGN7 L-puristin Economy 8 tuumaa 4 3/4 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AB9VEQ Malli: 2FGN7Ristiviite: 10D602

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL puristin
Tangon materiaaliHiiliteräs
Kahva materiaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen8"
Nimellinen kiristyspaine1500 lb
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)7/8 x 7/16
Avaus8 sisään.
Pad tyyppiKääntyvä, sileä
Karan halkaisija.5/8 tuumaa
Kurkun syvyys4-3 / 4 "
TyyppiTalous

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.197
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Leuan avaaminenHinta
WESTWARD 2FGN8 L-kiinnitin Economy 10 tuumaa 4 3/4 tuumaa D | AB9VER 2FGN810 "€55.61
WESTWARD 2FGN9 L-kiinnitin Economy 12 tuumaa 4 3/4 tuumaa D | AB9VET 2FGN912 "€65.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2FGN7 L-puristin Economy 8 tuumaa 4 3/4 tuumaa D
€126.09 / yksikkö