Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2FDD4 lukituskiristyssarja 5 kpl | AB9UNH

WESTWARD 2FDD4 Lukituspuristinsarja 5 kpl

Varastossa
Tuote: AB9UNH Malli: 2FDD4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituspuristinsarja
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
LukitusmekanismiVapauta vipu
MateriaaliKarkaistu hiiliteräs
Palojen lukumäärä5
Pihtien pituus(2) 7 11/16 ", (1) 11 1/8", (2) 11 3/8 "
RuuvimekanismiSäätää kiristyspaineen
Koko(2) 6 ", (1) 10", (2) 11 "
Kurkun syvyys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitusmekanismiMateriaaliPalojen lukumääräKokoKurkun syvyysHinta
WESTWARD 4YR39 lukituskiristyssarja 11 tuumaa 2kpl | AE2NQU 4YR39YksikätinenAlloy Steel22 kpl, 11 "kääntyvillä tyynyillä2.625 "€55.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2FDD4 Lukituspuristinsarja 5 kpl
€37.07 / yksikkö