Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2DBV1 Hakkurivasara vaakasuorassa 5.6 oz AB9HEJ

WESTWARD 2DBV1-hakkuri, vaakasuora 5.6 oz

Varastossa
Tuote: AB9HEJ Malli: 2DBV1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuonahakku
Terän (1) pituus3"
Terä (1) Leveys7 / 8 "
Terän (2) pituus3"
KahvaTeräsvaijeri
pään pituus6.25 "
PäämateriaaliTeräs
Pään paino5.6 oz.
Kokonaispituus9.75 "
TyyppiVaakasuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
WESTWARD 2DBU9 Hakkurivasara Pystysuora 5.6 Oz | AB9HEH 2DBU9Pystysuora€20.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2DBV1-hakkuri, vaakasuora 5.6 oz
€19.45 / yksikkö