Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2CYT7 T -kahva-avainräikkä 1 / 16-1 / 4-tuumainen AB9GCC

WESTWARD 2CYT7 T Kahvan hana-avaimen räikkä 1/16-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9GCC Malli: 2CYT7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT Kahvanavain
Kehon pituus13 "
TyyppiRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0665
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Murtohanan kapasiteetti (tuumaa) (1/16 - 1/4)
    • Koneruuvihanan kapasiteetti (0-14)
    • Metrinen hanakapasiteetti (M1.6 - M6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon pituusTyyppiHinta
WESTWARD 2CYR9 T Kahva -avain Kiinteä 1/16 - 1/4 tuumaa | AB9GBV 2CYR92.75 "kiinteä€17.56
WESTWARD 2CYT1 T -kahva-avain kiinteä 1/4 - 1/2 tuumaa | AB9GBW 2KYTKU 13.375 "kiinteä€28.02
WESTWARD 2CYT2 T -kahva-avain kiinteä 1/16 - 1/4 tuumaa | AB9GBX 2KYTKU 29"kiinteä€30.70
WESTWARD 2CYT3 T -kahva-avain kiinteä 1/4 - 1/2 tuumaa | AB9GBY 2KYTKU 39"kiinteä€44.00
WESTWARD 2CYT4 T -kahva-avainräikkä 1 / 16-5 / 32-tuumainen AB9GBZ 2KYTKU 43"Räikkä€20.55
WESTWARD 2CYT5 T -kahva-avainräikkä 1 / 16-1 / 4-tuumainen AB9GCA 2KYTKU 53.5 "Räikkä€43.12
WESTWARD 2CYT6 T -kahva-avainräikkä 7 / 32-1 / 2-tuumainen AB9GCB 2KYTKU 64.5 "Räikkä€34.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2CYT7 T Kahvan hana-avaimen räikkä 1/16-1/4 tuumaa
€47.12 / yksikkö