Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2AJK6 Pyörivä rei'itin 5/64 - 3/16 tuumaa | AB8YPQ

WESTWARD 2AJK6 pyörivä rei'ityspihdi 5/64 - 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8YPQ Malli: 2AJK6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä rei'itin
rakentaminenPinnoitettu teräs, jossa on 7 karkaistua terästä, jotka ovat kapenevat ja ontot
KahvaItsestään avautuva, kevät-paluu
Reiän koko5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 5/32, 3/16"
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2AJK6 pyörivä rei'ityspihdi 5/64 - 3/16 tuumaa
€20.55 / yksikkö