Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2AJK2 muovikahva vanko 12 tuuman pituus | AB8YPL

WESTWARD 2AJK2 muovikahva, 12 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB8YPL Malli: 2AJK2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvimeisselin kahva
Halkaisija3 / 8 "
MateriaaliLämpökäsitelty teräs
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys11 / 16 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8205593080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
WESTWARD 2AJK3 Muovikahva, 18 tuuman pituus | AB8YPM 2AJK313 / 32 "18 "25 / 32 "13 / 32 "€18.90
WESTWARD 2AJK4 Muovikahva Pry Bar 25 1/4 tuuman pituus | AB8YPN 2AJK413 / 32 "25.25 "25 / 32 "13 / 32 "€37.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2AJK2 muovikahva, 12 tuuman pituus
€27.90 / yksikkö