Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2AJJ9 Käsisuojan lattataltta 2-1 / 2 x 10-1 / 2 tuumaa | AB8YPJ

WESTWARD 2AJJ9 Käsisuojan lattiataltta 2-1/2 x 10-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8YPJ Malli: 2AJJ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsin suojattu lattiataltta
Pituus10.5 "
MateriaaliKromivanadiiniteräs mustalla oksidilla viimeistelty
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.666
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2AJJ9 Käsisuojan lattiataltta 2-1/2 x 10-1/2 tuumaa
€10.19 / yksikkö