Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2AJF4 Lävistyslaitteen 1/8 tuuman kärki 5 1/8 tuuman pituus | AB8YMZ

WESTWARD 2AJF4 aloitusrei'itys 1/8 tuuman kärki 5 1/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB8YMZ Malli: 2AJF4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAloitetaan Punch
rakentaminenKromivanadiiniteräs mustalla oksidilla viimeistelty
Malli1-osainen
Hex5 / 16 "
Pituus5"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
WESTWARD 2AJF3 Rei'ittimen aloitus 1/16 tuuman kärki 4 1/8 tuuman pituus | AB8YMY 2AJF31 / 4 "4"1 / 16 "€3.50
WESTWARD 2AJF5 Lävistys 3/16 tuuman kärki 5 5/8 tuuman pituus | AB8YNA 2AJF53 / 8 "6"3 / 16 "€4.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2AJF4 aloitusrei'itys 1/8 tuuman kärki 5 1/8 tuuman pituus
€4.10 / yksikkö