Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2AJC8 Keskireikä 5/16 tuumaa Hex 4 5/8 tuumaa Pituus | AB8YLZ

WESTWARD 2AJC8 keskirei'itin 5/16 tuuman kuusiokoloinen 4 5/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB8YLZ Malli: 2AJC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeski-booli
rakentaminenKromivanadiiniteräs mustalla oksidilla viimeistelty
Malli1-osainen
Hex5 / 16 "
Pituus4.625 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
WESTWARD 2AJC6 keskirei'itin 3/16 tuuman kuusikulmio 4 1/4 tuuman pituus | AB8YLX 2AJC63 / 16 "4.25 "1 / 16 "€3.39
WESTWARD 2AJC7 keskirei'itys 1/4 tuuman kuusikulmio 4 1/4 tuuman pituus | AB8YLY 2AJC71 / 4 "4.25 "3 / 32 "€4.00
WESTWARD 2AJC9 keskirei'itin 3/8 tuuman kuusikulmio 4 7/8 tuuman pituus | AB8YMA 2AJC93 / 8 "4.875 "3 / 16 "€4.79
WESTWARD 2AJD1 keskireikä 7/16 tuuman kuusikulma 5 1/4 tuuman pituus | AB8YMB 2AJD17 / 16 "5.25 "1 / 4 "€5.96
WESTWARD 2AJD2 Keskireikä 1/2 tuumaa Hex 5 5/16 tuumaa Pituus | AB8YMC 2AJD21 / 2 "6"3 / 8 "€6.33
WESTWARD 2AJD3 keskirei'itys 19/32 tuuman kuusikulma 6 1/4 tuuman pituus | AB8YMD 2AJD35 / 8 "6.25 "3 / 8 "€8.32
WESTWARD 2AJD4 Keskireikä 5/8 tuuman kuusikulmainen 7 tuuman pituus | AB8YME 2AJD45 / 8 "7"1 / 2 "€14.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2AJC8 keskirei'itin 5/16 tuuman kuusiokoloinen 4 5/8 tuuman pituus
€4.63 / yksikkö