Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2AJB3 lävistys- ja talttasarja 7 kpl | AB8YLJ

WESTWARD 2AJB3 Rei'itys- ja talttasarja 7 kpl

Varastossa
Tuote: AB8YLJ Malli: 2AJB3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itys- ja talttaussarja
MateriaaliHiiliterästeräs
Palojen lukumäärä7
Koot sisältyvätLitteä taltta: 1/2, 5/8, 3/4 "; Aloitusreikä: 3/16, 1/4"; Rei'itys: 3/16 "; Keskiöstö: 3/8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0755
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
WESTWARD 2AJB2 lävistys- ja talttasarja 14 kpl | AB8YLH 2AJB214Litteä taltta: 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1 "; Aloitusreikä: 1/8, 3/16, 1/4, 3/8"; Tapin rei'itys: 3/32, 1/8, 3/16, 1/4 "; Keskireikä: 3/8 x 1/2"€58.47
WESTWARD 2AJB4 lävistys- ja talttasarja 12 kpl | AB8YLK 2AJB412Litteä taltta: 3/8, 1/2, 5/8 "; Aloitusreikä: 1/8, 3/16, 1/4"; Tapin rei'itys: 1/8, 5/32, 3/16 "; Keskirei'itys: 3 / 8,1 / 2"; Lävistys: 3/16 "€66.82
WESTWARD 2AJL7 lävistys- ja talttasarja 18 kpl | AB8YQB 2AJL718Vetotapin rei'itys: 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 "; Aloitusreikä: 3/32, 1/8, 3/16, 1/4"; Kylmä taltta: 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 "; Drift-lävistys: 1/8, 3/16, 1/4, 5/16"; Keskireikä: 3/8 "€140.69
WESTWARD 2AJL8 Lävistys- ja talttapakkaus 26 kpl | AB8YQC 2AJL826Vetotapin rei'itys: 1/16, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 "; Aloitusreikä: 3/32, 1/8, 3/16, 7/32, 1 / 4; Kylmätaltta: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 13/16, 7/8, 1 "; Drift-booli: 1/8, 3/16, 1/4 "; Keski-booli: 3/8, 1/2"; Lävistys: 3/16 "€175.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2AJB3 Rei'itys- ja talttasarja 7 kpl
€33.64 / yksikkö