Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 29UG59 kuusiolaajennukset, 12 tuuman pituus | AB8VZD

WESTWARD 29UG59 kuusiolaajennukset, pituus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8VZD Malli: 29UG59

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex-jatkeet
Pituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko (1/4 tuumaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 29UG58 Hex Extensions 6 tuumaa pituus | AB8VZC 29 UG586"€5.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29UG59 kuusiolaajennukset, pituus 12 tuumaa
€6.98 / yksikkö