Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 29FX52 hihnapyörän vedin 7 tonnia | AB8VBR

WESTWARD 29FX52 hihnapyörän vedin 7 tonnia

Varastossa
Tuote: AB8VBR Malli: 29FX52

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnapyörän vedin
Koko7 sävyinen.
Ruuvin koko3/4"-16 x 11-3/4"
Levitä2-1 / 4 - 7-3 / 4 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9485
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRuuvin kokoHinta
WESTWARD 29FX50 hihnapyörän vedin 5 tonnia 2 tuumaa | AB8VBP 29FX505 sävyinen.5/8"-18 x 5-11/16"€61.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29FX52 hihnapyörän vedin 7 tonnia
€116.66 / yksikkö