Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 28AF75 Jännitemittari 12-690v DC 400k ohmia | AB8TGE

WESTWARD 28AF75 jännitetesteri 12 - 690v tasavirta 400k ohmia

Varastossa
Tuote: AB8TGE Malli: 28AF75
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
€61.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjännite Tester
Kuuluva jatkuvuusKyllä
DC: n perustarkkuus+/- 3% + 8 numeroa
Akun tyyppi(2) AAA
Kalibrointitaajuus50 - 400 Hz
näyttöTaustavalaistu LCD-näyttö erillisellä LEDillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)16.99
Laivan pituus (cm)9.5
Laivan leveys (cm)4.5
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • AC-jännitealue (12-600)
    • Automaattinen vaihtelu (Kyllä)
    • DC-napaisuus (kyllä)
    • DC-jännitealue (12-690)
    • Taskulamppu (Kyllä)
    • Kosketukseton jännitteen ilmaisin (kyllä)
    • Vaihekierto (Kyllä)
    • Vastus (400K ohmia)
    • Erityisominaisuudet: Jännitteen ilmaisu, Vaihekiertotesti, Yksijohtoisen jännitteen tunnistus, Jatkuvuustesti, Napaisuuden tunnistus

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöHinta
WESTWARD 1EKN4 Jännitetesteri 6 - 24v | AA9PTX 1EKN4LED€65.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 28AF75 jännitetesteri 12 - 690v tasavirta 400k ohmia
€61.79 / yksikkö