Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EKN4 Jännitetesteri 6 - 24v | AA9PTX

WESTWARD 1EKN4 jännitetesteri 6 - 24v

Varastossa
Tuote: AA9PTX Malli: 1EKN4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjännite Tester
näyttöLED
Korkeus1"
Kuormitusalueet4.5mt
Jännitealue6 ja 24
Leveys1.25 "
Toimii yhdessä6 ja 24 V: n autoparistot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittapää (metalli)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöHinta
WESTWARD 28AF75 Jännitemittari 12-690v DC 400k ohmia | AB8TGE 28AF75Taustavalaistu LCD-näyttö erillisellä LEDillä€61.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EKN4 jännitetesteri 6 - 24v
€65.93 / yksikkö