Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 24EM30 metallileikkuuterä 7-1 / 4 tuumaa 48t | AB7WTF

WESTWARD 24EM30 Metallileikkuuterä 7-1/4 tuumaa 48t

Varastossa
Tuote: AB7WTF Malli: 24EM30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahan terä
Arbor Hole5 / 8 "
Terä Dia.7.25 "
Terän tyyppiMetallin leikkaus
Leikkaus syvyys1"
Timantin koputusKyllä
Koukun kulma10.0 Tutkinnot
Kerf0.079 "
Maks. Kierrosluku5800
Hampaiden lukumäärä48
Levyn paksuus0.063 "
Kärjen materiaalikarbidi
HammasjauhoMATB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)1.19
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)21.01
HS-koodi8202310000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTerä Dia.Leikkaus syvyysTimantin koputusMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräLevyn paksuusHinta
WESTWARD 24EM31 -pyörösahanterä 12 tuumaa 60t | AB7WTG 24 EM311"12 "2"Ei1800600.071 "€160.55
WESTWARD 24EM33 metallileikkuuterä 14 tuumaa 90 t | AB7WTJ 24 EM331"14 "1.5 "Ei1600900.079 "€198.06
WESTWARD 24EM35 -pyörösahanterä 14 tuumaa 70t | AB7WTL 24 EM351"14 "2"Ei1600700.079 "€224.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 24EM30 Metallileikkuuterä 7-1/4 tuumaa 48t
€74.76 / yksikkö