Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 24EM35 -pyörösahanterä 14 tuumaa 70t | AB7WTL

WESTWARD 24EM35 Pyörösahan terä 14 tuumaa 70t

Varastossa
Tuote: AB7WTL Malli: 24EM35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahan terä
Arbor Hole1"
Terä Dia.14 "
Terän tyyppiMetallin leikkaus
Leikkaus syvyys2"
Timantin koputusEi
Koukun kulma10.0 Tutkinnot
Kerf0.094 "
Maks. Kierrosluku1600
Hampaiden lukumäärä70
Levyn paksuus0.079 "
Kärjen materiaalikarbidi
HammasjauhoMATB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.782
Laivan korkeus (cm)1.19
Laivan pituus (cm)40.41
Laivan leveys (cm)40.41
HS-koodi8202310000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 24EM35 on 24EL88: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTerä Dia.Leikkaus syvyysTimantin koputusMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräLevyn paksuusHinta
WESTWARD 24EM30 metallileikkuuterä 7-1 / 4 tuumaa 48t | AB7WTF 24 EM305 / 8 "7.25 "1"Kyllä5800480.063 "€74.76
WESTWARD 24EM31 -pyörösahanterä 12 tuumaa 60t | AB7WTG 24 EM311"12 "2"Ei1800600.071 "€160.55
WESTWARD 24EM33 metallileikkuuterä 14 tuumaa 90 t | AB7WTJ 24 EM331"14 "1.5 "Ei1600900.079 "€198.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 24EM35 Pyörösahan terä 14 tuumaa 70t
€224.87 / yksikkö