Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 24EL55 -pyörösahanterät 7-1 / 4 tuumaa 24t | AB7WQB

WESTWARD 24EL55 Pyörösahanterät 7-1/4 tuumaa 24t

Varastossa
Tuote: AB7WQB Malli: 24EL55Ristiviite: 20GW07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahanterät
Arbor Hole5 / 8 "
Terä Dia.7.25 "
Terän tyyppikopiointi
Leikkaus syvyys2.375 "
Timantin koputusKyllä
Koukun kulma18 Tutkinnot
Kerf0.071 "
Maks. Kierrosluku7000
Hampaiden lukumäärä24
Levyn paksuus0.047 "
Kärjen materiaalikarbidi
HammasjauhoATB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1
Laivan pituus (cm)20.02
Laivan leveys (cm)20.02
HS-koodi8202310000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaiden lukumääräHinta
WESTWARD 24EL57 -pyörösahanterät 7-1 / 4 tuumaa 18t | AB7WQD 24EL5718€16.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 24EL55 Pyörösahanterät 7-1/4 tuumaa 24t
€15.93 / yksikkö