Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23ZA14 Lug 2/0 Mittaristo 3/8 Tuuman Nasta Pk5 | AB7TEZ

WESTWARD 23ZA14 Korvake 2/0, 3/8 tuuman nasta Pk5

Varastossa
Tuote: AB7TEZ Malli: 23ZA14

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeinäkuu
VäriOranssi
LiitäntämateriaaliKupari / Tina
Yhteyden tyyppiPuristus / juote
Connector TypePuristus / juote
Mitata2/0
MateriaaliKupari / Tina
Nastan koko3 / 8 "
AlaluokkaHeinäkuu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23ZA14 Korvake 2/0, 3/8 tuuman nasta Pk5
€30.82 /pakkaus