Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23YZ96 Lug-mittari 2/0 3/8 tuuman nasta - 25 kpl pakkaus | AB7RFU

WESTWARD 23YZ96 rannekkemittari 2/0 3/8 tuuman nasta - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7RFU Malli: 23YZ96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeinäkuu
LiitäntämateriaaliKupari / Tina
Yhteyden tyyppiPuristus / juote
Connector TypePuristus / juote
Mitata2/0
MateriaaliKupari / Tina
Nastan koko3 / 8 "
AlaluokkaHeinäkuu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMitataNastan kokoPkg. MääräHinta
WESTWARD 23YZ71 Lug-mittari 4 5/16 tuumaa - pakkaus 25 | AB7RER 23YZ71-45 / 16 "25€33.88
WESTWARD 23YZ72 Lug-mittari 4 3/8 tuuman nasta - 25 kpl pakkaus | AB7RET 23YZ72-43 / 8 "25€33.15
WESTWARD 23YZ73 Lug-mittari 4 1/2 tuuman nasta - 25 kpl pakkaus | AB7REU 23YZ73-41 / 2 "25€33.15
WESTWARD 23YZ87 Lug Gauge 4/0 3/8 tuuman nasta - 2 kpl AB7RFJ 23YZ87-4/03 / 8 "2€9.74
WESTWARD 23YZ93 Lug-mittari 1 1/2 tuuman nasta - 25 kpl pakkaus | AB7RFQ 23YZ93-11 / 2 "25€51.84
WESTWARD 23YZ95 Lug-mittari 1/0 1/2 tuumaa - pakkaus 25 | AB7RFT 23YZ95-1/01 / 2 "25€66.06
WESTWARD 23ZA02 rannemittari 4/0 1/2 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AB7TEL 23ZA02-4/01 / 2 "25€106.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23YZ96 rannekkemittari 2/0 3/8 tuuman nasta - 25 kpl pakkaus
€81.45 /pakkaus