Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23X835 laippakiila kipinöimätön 4 x 3/4 x 1/2 tuumaa | AB7PJM

WESTWARD 23X835 Laippakiila Kipinöimätön 4 x 3/4 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7PJM Malli: 23X835
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
€25.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan kiila
Korkeus1 / 2 "
Pituus4"
MateriaaliBeryllium-kupariseos
TyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205593080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
WESTWARD 23X830 Laipan kiila kipinöimätön 8 x 1-1 / 2 x 1 In | AB7PJG 23X8301"8"1.5 "€145.74
WESTWARD 23X831 laippakiila kipinöimätön 8-1 / 2 x 2 x 1-1 / 4 tuumaa | AB7PJH 23X8311.25 "8.5 "2"€152.03
WESTWARD 23X832 laippakiila kipinöimätön 6 x 1 x 1/2 tuumaa | AB7PJJ 23X8321 / 2 "6"1"€41.78
WESTWARD 23X833 Laipan kiila kipinöimätön 7 x 2 x 3/4 tuumaa | AB7PJK 23X8333 / 4 "7"2"€121.18
WESTWARD 23X834 Laipallinen kiila kipinöimätön 6 x 1-1 / 2 x 3/4 tuumaa | AB7PJL 23X8343 / 4 "6"1.5 "€88.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23X835 Laippakiila Kipinöimätön 4 x 3/4 x 1/2 tuumaa
€25.11 / yksikkö