Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23M593 Raidetangon erotin 15 1/2 x 11/16 tuumaa | AB7JCC

WESTWARD 23M593 Raidetangon erotin 15 1/2 x 11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7JCC Malli: 23M593

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaidetangon erotin
MateriaaliTeräs
Koko11 / 16 "
TyyppiShokki linkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23M593 Raidetangon erotin 15 1/2 x 11/16 tuumaa
€39.64 / yksikkö