Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 43191 Tyhjä etiketti, pyöreä, teräs, 25 pk | AF6XHW 20LT93

CH HANSON 43191 Tyhjä etiketti, pyöreä, teräs, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AF6XHW Malli: 43191Ristiviite: 20LT93

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriTeräs
Korkeus1"
Reiän koko1 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
MuotoPyöreä
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaKorkeusReiän kokoMateriaaliLeveysHinta
CH HANSON 42857 Tyhjä etiketti, pyöreä, 1-1/2 x 1-1/2 tuuman koko, messinki, 25 pk | AF3RAM 8CDJ2 42857Messinki-1.5 "-Messinki1.5 "€39.23
CH HANSON 42822 Tyhjä etiketti, pyöreä, 1 x 1 tuuman koko, messinki, 25 pk | AF4BVR 8PET8 42822Messinki-1"-Messinki1"€20.66
CH HANSON 42842 Tyhjä etiketti, pyöreä, 1-1/4 x 1-1/4 tuuman koko, messinki, 25 pk | AF4EML 8TT28 42842Messinki-1.25 "-Messinki1.25 "€17.81
CH HANSON 42882 Tyhjä etiketti, pyöreä, 2 x 2 tuuman koko, messinki, 25 pk | AF4YAN 9PN64 42882Messinki-2"-Messinki2"€59.25
CH HANSON 43081 Tyhjä etiketti, pyöreä, keltainen, halkaisija 1 tuuma, 5 kpl | AF6WUQ 20LT31 43081Keltainen-1"1 / 8 "Alumiini1"€15.41
CH HANSON 43082 Tyhjä etiketti, pyöreä, vihreä, 1 tuuman halkaisija, 5 kpl | AF6WUR 20LT32 43082Vihreä-1"1 / 8 "Alumiini1"€12.44
CH HANSON 43083 Tyhjä etiketti, pyöreä, keltainen, halkaisija 2 tuumaa, 5 kpl | AF6WUT 20LT33 43083Keltainen-2"1 / 8 "Alumiini2"€21.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 43191 Tyhjä etiketti, pyöreä, teräs, 25 kpl
€13.06 / yksikkö