WESTWARD 23KX53 liukuva vasarayksikkö 10 lb paino 24 tuumaa | AB7HFP

WESTWARD 23KX53 liukuvasarayksikkö 10 Lb Wt 24 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB7HFP Malli: 23KX53

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta vasarayksikköä
Kokonaispituus24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.742
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vasaran paino (10 paunaa)
    • Kahvan päälanka (tuumaa) (5 / 8-20)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 23KX41 liukuva vasarayksikkö 5 lb vasara Wt 24 tuumaa | AB7HFD 23KX41€83.71
WESTWARD 23KX44 liukuva vasarayksikkö 2-1 / 2 Lb. Vasara Wt AB7HFF 23KX44€49.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23KX53 liukuvasarayksikkö 10 Lb Wt 24 tuumaa pituus
€128.22 / yksikkö